三菱マテリアル
カッタ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
内容量
1個
トラスコ品番
656-7690
注文コード
39373537
品番
AHX640W100B14L
参考基準価格(税別)
¥207,000
販売価格(税込)
¥197,780
販売価格(税別)
¥
179,800
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
14コーナ使用可能で経済的
用途
鋳鉄用、正面フライス
仕様
7角形ネガインサート搭載
トラスコ品番
656-7690
材質
鋼
径(Φmm)
100
商品説明動画
鋳鉄高能率加工用正面フライスAHX640W
参考になった