※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の エンドミル
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の 超硬エンドミル
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の スクエア超硬エンドミル
エポックパワーミル(4枚刃)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
39373627
品番
EPP4040
参考基準価格(税別)
¥12,690
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
刃数
4
刃長(mm)
11
材質
超硬合金(WC)
全長(mm)
60
トラスコ品番
424-2114
シャンク径(Φmm)
6
刃径(Φmm)
4
表面処理
Cコーティング