※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の エンドミル
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の 超硬エンドミル
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の スクエア超硬エンドミル
エポックパワーミル(4枚刃)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
39373715
品番
EPP4090
参考基準価格(税別)
¥23,590
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
刃数
4
刃長(mm)
19
材質
超硬合金(WC)
全長(mm)
80
トラスコ品番
424-2211
シャンク径(Φmm)
10
刃径(Φmm)
9
表面処理
Cコーティング