※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エポックパワーミル(4枚刃)刃長ロングタイプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 39373855 品番 EPPL4100
参考基準価格(税別)¥46,310 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980
刃数4 刃長(mm)45 材質超硬合金 全長(mm)100 トラスコ品番428-9765 シャンク径(Φmm)10 刃径(Φmm)10 表面処理Cコート

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする