※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の エンドミル
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の 超硬エンドミル
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の スクエア超硬エンドミル
エポックパワーミル(4枚刃)刃長ミディアムタイプ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
39374047
品番
EPPM4040
参考基準価格(税別)
¥15,320
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
刃数
4
刃長(mm)
17
材質
超硬合金
全長(mm)
60
トラスコ品番
428-9994
シャンク径(Φmm)
6
刃径(Φmm)
4
表面処理
Cコート