※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の エンドミル
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の 超硬エンドミル
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の スクエア超硬エンドミル
エポックパワーミル(4枚刃)刃長ミディアムタイプ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
39374126
品番
EPPM4100
参考基準価格(税別)
¥30,560
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
刃数
4
刃長(mm)
33
材質
超硬合金
全長(mm)
80
トラスコ品番
429-0089
シャンク径(Φmm)
10
刃径(Φmm)
10
表面処理
Cコート