※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の エンドミル
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の 超硬エンドミル
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の スクエア超硬エンドミル
エポックパワーミル(4枚刃)刃長ショートタイプ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
39374205
品番
EPPS4040
参考基準価格(税別)
¥12,060
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
切りくず排出性抜群で高能率です。
刃数
4
刃長(mm)
6
材質
超硬合金
全長(mm)
60
用途
被削材:鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、工具鋼・ダイス鋼、ステンレス鋼、焼き入れ鋼、プリハードン鋼、チタン合金、超耐熱合金。加工形状:側面 。仕上区分:荒加工、中仕上げ加工、仕上げ加工
トラスコ品番
429-0208
シャンク径(Φmm)
6
刃径(Φmm)
4
表面処理
Cコート