※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユニオンツール
ユニオンツールの エンドミル
ユニオンツールの 超硬エンドミル
ユニオンツールの ラジアス超硬エンドミル
HMコート超硬ラジアスエンドミル
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
コーナーR(mm)
1.0
刃径(Φmm)
10
刃長(mm)
10
注文コード
39374562
品番
HRRS4100-10-30
参考基準価格(税別)
¥22,000
販売価格(税込)
¥11,616
販売価格(税別)
¥
10,560
バスケットに入れる
この商品は
コーナーR・刃径・刃長
など
49
種類から選べます
他の種類を見る
高速切削可能。特殊形状で加工効率UP
材質
超微粒子超硬合金(スーパーMG)
表面処理
HARDMAX
刃数
4
コーナーR(mm)
1.0
刃径(Φmm)
10
刃長(mm)
10
全長(mm)
110
シャンク径(Φmm)
10
用途
一般鋼用
トラスコ品番
362-8507
質量(g)
884
首下長(mm)
30
RoHS指令(10物質対応)
対応