※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユニオンツール
ユニオンツールの エンドミル
ユニオンツールの 超硬エンドミル
ユニオンツールの ラジアス超硬エンドミル
HMコート超硬ラジアスエンドミル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
コーナーR(mm)
0.5
刃径(Φmm)
4
刃長(mm)
5
注文コード
39374623
品番
HRRS4040-51-2
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥5,280
販売価格(税別)
¥
4,800
バスケットに入れる
この商品は
コーナーR・刃径・刃長
など
49
種類から選べます
他の種類を見る
高速切削可能。特殊形状で加工効率UP
材質
超微粒子超硬合金(スーパーMG)
表面処理
HARDMAX
刃数
4
コーナーR(mm)
0.5
刃径(Φmm)
4
刃長(mm)
5
全長(mm)
70
シャンク径(Φmm)
4
用途
一般鋼用
トラスコ品番
362-8434
質量(g)
884
首下長(mm)
12
RoHS指令(10物質対応)
対応