※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HMコート超硬ラジアスエンドミル

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 コーナーR(mm)0.5 刃径(Φmm)6 刃長(mm)5 注文コード39374641 品番HRRS4060-51-8
参考基準価格(税別)¥13,400 販売価格(税込) ¥7,075
販売価格(税別)
6,432
この商品はコーナーR・刃径・刃長など49種類から選べます 他の種類を見る

高速切削可能。特殊形状で加工効率UP

材質超微粒子超硬合金(スーパーMG) 表面処理HARDMAX 刃数4 コーナーR(mm)0.5 刃径(Φmm)6 刃長(mm)5 全長(mm)90 シャンク径(Φmm)6 用途一般鋼用 トラスコ品番362-8451 質量(g)884 首下長(mm)18 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする