※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユニオンツール
ユニオンツールの エンドミル
ユニオンツールの 超硬エンドミル
ユニオンツールの ボール超硬エンドミル
HMコート高硬度用超硬ボールエンドミル
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全82種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
39375542
品番
HSB20100100
参考基準価格(税別)
¥3,840
販売価格(税込)
¥2,027
販売価格(税別)
¥
1,843
バスケットに入れる
銅〜70HRCの高硬度材の幅広い被削材に対応
材質
超微粒子超硬合金(スーパーMG)
表面処理
HARDMAX
刃数
2
刃径(Φmm)
1.0
刃長(mm)
1
全長(mm)
50
シャンク径(Φmm)
4
用途
焼き入れ鋼用
トラスコ品番
374-4299
質量(g)
884
コーナーR(mm)
0.5
RoHS指令(10物質対応)
対応