※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イスカル
イスカルの エンドミル
イスカルの 超硬エンドミル
イスカルの ラフィング超硬エンドミル
超硬ソリッドラフィングエンドミル(3枚刃・4枚刃)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
39376366
品番
ERF050E10-3C06 IC900
参考基準価格(税別)
¥15,200
販売価格(税込)
¥10,558
販売価格(税別)
¥
9,598
バスケットに入れる
刃数
3
刃長(mm)
10
材質
超硬
全長(mm)
57
トラスコ品番
623-0610
シャンク径(Φmm)
6
刃径(Φmm)
5
表面処理
TiAlNコーティング