※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

超硬ソリッドラフィングエンドミル(3枚刃・4枚刃)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 39376384 品番 ERF100A22-4C10 IC900
参考基準価格(税別)¥26,600 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
刃数4 刃長(mm)22 材質超硬 全長(mm)72 トラスコ品番623-0661 シャンク径(Φmm)10 刃径(Φmm)10 表面処理TiAlNコーティング

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする