フェルコ
フェルコの 鋏
フェルコの 剪定鋏
剪定ハサミ FELCO13
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
39377538
品番
FELCO13
参考基準価格(税別)
¥20,190
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
全長(mm)
270
切断能力(mm)
30
刃長(mm)
84
トラスコ品番
116-2208
材質
刃:高炭素鍛造鋼、グリップ:鍛造アルミニウム
質量(g)
310