フェルコ
フェルコの 鋏
フェルコの 剪定鋏
剪定ハサミ FELCO16(左利き用)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
39377547
品番
FELCO16
参考基準価格(税別)
¥15,990
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
全長(mm)
195
切断能力(mm)
20
刃長(mm)
70
トラスコ品番
116-2210
材質
刃:高炭素鍛造鋼、グリップ:鍛造アルミニウム
質量(g)
210