フェルコ
フェルコの 鋏
フェルコの 剪定鋏
剪定ハサミ FELCO160L
(1件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
39377556
品番
FELCO160L
参考基準価格(税別)
¥9,790
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
全長(mm)
220
切断能力(mm)
25
刃長(mm)
80
トラスコ品番
116-2211
材質
刃:高炭素鍛造鋼、グリップ:グラスファイバー
質量(g)
190