剪定ハサミ FELCO160S

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード39377565 品番FELCO160S
参考基準価格(税別)¥9,790 販売価格(税込) ¥7,368
販売価格(税別)
6,698
全長(mm)200 切断能力(mm)20 刃長(mm)68 トラスコ品番116-2212 材質刃:高炭素鍛造鋼、グリップ:グラスファイバー 質量(g)175

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鋏」にはこんなカテゴリがあります

シェアする