フェルコ
フェルコの 鋏
フェルコの 剪定鋏
剪定ハサミ FELCO300
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
39377583
品番
FELCO300
参考基準価格(税別)
¥5,040
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
全長(mm)
190
切断能力(mm)
10
刃長(mm)
70
トラスコ品番
116-2214
材質
刃:ステンレス鋼、グリップ:グラスファイバー
質量(g)
125