剪定ハサミ FELCO4

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード39377608 品番FELCO4
参考基準価格(税別)¥14,070 販売価格(税込) ¥10,228
販売価格(税別)
9,298
全長(mm)210 切断能力(mm)25 刃長(mm)84 トラスコ品番116-2216 材質刃:高炭素鍛造鋼、グリップ:鍛造アルミニウム 質量(g)220

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鋏」にはこんなカテゴリがあります

シェアする