フェルコ
フェルコの 鋏
フェルコの 剪定鋏
剪定ハサミ FELCO5
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
39377617
品番
FELCO5
参考基準価格(税別)
¥9,240
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
全長(mm)
225
切断能力(mm)
25
刃長(mm)
80
トラスコ品番
116-2218
材質
刃:高炭素鍛造鋼、グリップ:焼入鋼
質量(g)
310