FHB-LD 筒型ヒューズホルダ 坂詰製作所 39377635

筒型ヒューズホルダ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39377635 品番FHB-LD
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

Φ6.4×30/Φ6.35×30用ヒューズホルダです。

トラスコ品番417-3198 材質(本体)PBT樹脂 質量(g)13.8 種類ヒューズホルダ 定格電圧(V)(回路)AC/DC12〜28 材質(キャップ)ABS樹脂 電流(mA)(ランプ)1.0〜3.5 材質(レンズ)ポリカーボネート樹脂 適合ヒューズ管サイズ(mm)6.4×30、6.35×30 内蔵ランプLED ランプ電流(mA)1〜3.5

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
39377635 FHB-LD 08515622 FHB-LD ヒューズホルダー 溶断表示カバー付 坂詰製作所 ヒューズホルダー 溶断表示カバー付 坂詰製作所 1個 1,298 税込1,428 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする