FHB-LSD 筒型ヒューズホルダ 坂詰製作所 39377653

筒型ヒューズホルダ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39377653 品番FHB-LSD
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

Φ6.4×30/Φ6.35×30用ヒューズホルダです。

トラスコ品番417-3210 材質(本体)PBT樹脂 質量(g)14.8 種類ヒューズホルダ 定格電圧(V)(回路)AC/DC12〜28 材質(キャップ)ABS樹脂 電流(mA)(ランプ)赤1.0〜4.0、緑5.0〜14.0 材質(レンズ)ポリカーボネート樹脂 適合ヒューズ管サイズ(mm)6.4×30、6.35×30 内蔵ランプLED ランプ電流(mA)赤1〜4、緑5〜14

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
39377653 FHB-LSD 48966504 FHB-LSD 筒型ヒューズホルダ(ランプ点灯形) 坂詰製作所 筒型ヒューズホルダ(ランプ点灯形) 坂詰製作所 1個 1,998 税込2,198 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする