坂詰製作所
坂詰製作所の 電源(制御機器)
坂詰製作所の 遮断
坂詰製作所の ヒューズ
筒型ヒューズホルダ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
39377669
品番
FHB-LSN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
Φ6.4×30/Φ6.35×30用ヒューズホルダです。
トラスコ品番
417-3228
材質(本体)
PBT樹脂
質量(g)
14.8
種類
ヒューズホルダ
定格電圧(V)
(回路)AC/DC100〜220
材質(キャップ)
ABS樹脂
電流(mA)
(ランプ)赤0.3〜1.5、緑0.1〜0.8
材質(レンズ)
ポリカーボネート樹脂
適合ヒューズ管サイズ(mm)
6.4×30、6.35×30
内蔵ランプ
ネオン
ランプ電流(mA)
赤0.3〜1.5、緑0.1〜0.8
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
39377669
FHB-LSN
48966513
FHB-LSN
筒型ヒューズホルダ(ランプ点灯形)
坂詰製作所
1個
¥
2,298
税込
¥
2,528
注文コードが変更になりました