FHC-15N 筒型ヒューズホルダ 坂詰製作所 39377696

筒型ヒューズホルダ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39377696 品番FHC-15N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

Φ6.4×30/Φ6.35×30用ヒューズホルダです。

トラスコ品番417-3252 材質(本体)PBT樹脂(黒) 質量(g)22 種類ヒューズホルダ 定格電圧(V)(回路)AC/DC100〜220 電流(mA)(ランプ)0.2〜1.2 材質(カバー)ポリカーボネート樹脂(透明) 材質(クリップ)燐青銅、ニッケルメッキ 適合ヒューズ管サイズ(mm)6.4×30、6.35×30 材質(ビス)(セルフアップビス)鉄、ニッケルメッキ 内蔵ランプネオン ランプ電流(mA)0.2〜1.2

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
39377696 FHC-15N 08515674 FHC-15N ヒューズホルダー 溶断表示カバー付 坂詰製作所 ヒューズホルダー 溶断表示カバー付 坂詰製作所 1個 1,598 税込1,758 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする