SHT
SHTの バイス/クランプ/ハンドプレス
SHTの クランプ
SHTの その他クランプ
溶接用アースクランプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
39377809
品番
GB428M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,380
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
頑強な銅ヘッドを装着しており、溶接作業時にアースをつなぐのに最適なクランプです。異形物、丸物の保持も可能です。
クランプ範囲(mm)
V型アダプタ:180
用途
溶接作業時に。
トラスコ品番
114-8834
材質
本体:スチール、先端下部:銅
全長(mm)
180
質量(kg)
0.4
フトコロ(mm)
64
締圧力(kN)
9.8