CHANNEL
CHANNELの ペンチ/プライヤ/ニッパー
CHANNELの プライヤ
CHANNELの ウォーターポンププライヤ
ウォーターポンププライヤー(Code Blueハンドル)Vジョータイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
39377854
品番
GL10CB
参考基準価格(税別)
¥7,620
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
全長(mm)
241
最大口開き(mm)
31
仕様
5段階調整
トラスコ品番
116-2697
材質
炭素鋼(防錆コート)
質量(g)
363