CHANNEL
CHANNELの ペンチ/プライヤ/ニッパー
CHANNELの プライヤ
CHANNELの ウォーターポンププライヤ
ウォーターポンププライヤー(GRIPLOCK)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
39377863
品番
GL12
参考基準価格(税別)
¥8,520
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
全長(mm)
318
最大口開き(mm)
57
仕様
6段階調整
トラスコ品番
116-2698
材質
炭素鋼(防錆コート)
質量(g)
726