CHANNEL
CHANNELの ペンチ/プライヤ/ニッパー
CHANNELの プライヤ
CHANNELの ウォーターポンププライヤ
ウォーターポンププライヤー(GRIPLOCK)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
39377879
品番
GL6
参考基準価格(税別)
¥5,780
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
全長(mm)
165
最大口開き(mm)
26
仕様
5段階調整
トラスコ品番
116-2699
材質
炭素鋼(防錆コート)
質量(g)
159