SHUTER
スタッキングパーツコンテナ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
容量(L)
0.6
0.6
0.8
2.7
6.4
6.6
9.6
21
外寸法・高さ(mm)
76
76
128.5
127
178
外寸法・奥行(mm)
137
137
187
276
273
375
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39378116
品番
HB-210
参考基準価格(税別)
¥510
販売価格(税込)
¥483
販売価格(税別)
¥
439
バスケットに入れる
容量(L)
0.6
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
105×137×76
色
ブルー
材質
耐衝撃ポリプロピレン
付属品
脚(4本)、インデックスラベル、インデックスラベル用透明ホルダ
トラスコ品番
114-9981
質量(g)
78
外寸法・幅(mm)
105
外寸法・高さ(mm)
76
外寸法・奥行(mm)
137