※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユニオンツール
ユニオンツールの エンドミル
ユニオンツールの 超硬エンドミル
ユニオンツールの ラジアス超硬エンドミル
ハードマックスコート4枚刃ロングネックラジアスエンドミル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
コーナーR(mm)
0.1
刃径(Φmm)
1.5
注文コード
39378236
品番
HLRS401501160
参考基準価格(税別)
¥8,200
販売価格(税込)
¥4,330
販売価格(税別)
¥
3,936
バスケットに入れる
この商品は
コーナーR・刃径
など
189
種類から選べます
他の種類を見る
不等分割+外周バックテーパを備えた剛性重視の刃形状。中〜高硬度材の深リブ加工に最適
材質
超微粒子超硬合金(スーパーMG)
刃数
2
コーナーR(mm)
0.1
刃径(Φmm)
1.5
刃長(mm)
1.2
全長(mm)
60
シャンク径(Φmm)
4
用途
一般鋼用
トラスコ品番
374-2199
質量(g)
884
表面処理
HARDMAX
首下長(mm)
16
RoHS指令(10物質対応)
対応