MGPM16-50Z-M9BWS-X867 MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM16-50Z) SMC 39378282

※2-2-M09-3-MGP ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM16-50Z)

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
内容量
1個
オートスイッチ種類
M9BW
リード線(m)
0.5
軸受種類
(M) すべり軸受
注文コード
39378282
品番
MGPM16-50Z-M9BWS-X867
参考基準価格(税別)¥21,010販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
¥19,980
ストローク(mm)
50
作動方式
複動片ロッド
ねじの種類
(-) M5x0.8
チューブ内径(Φmm)
16
リード線(m)
0.5
軸受種類
(M) すべり軸受
オートスイッチ種類
M9BW
オートスイッチ追記号
(S) 1ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする