※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の エンドミル
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の 超硬エンドミル
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の ボール超硬エンドミル
エポックパナシアボールエンドミル(2枚刃)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
39378344
品番
HGOB2004-PN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥14,730
この商品は
17
種類から選べます
他の種類を見る
刃数
2
刃長(mm)
0.8
材質
超硬
全長(mm)
50
トラスコ品番
424-3218
シャンク径(Φmm)
4
刃径(Φmm)
0.4
表面処理
PNコーティング
ボール半径R(mm)
0.2
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
39378344
HGOB2004-PN
40871932
HGOB2004-PN
エポック パナシア ボールエンドミル
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
1本
¥
9,298
税込
¥
10,228
注文コードが変更になりました