※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の エンドミル
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の 超硬エンドミル
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の ボール超硬エンドミル
エポックパナシアボールエンドミル(2枚刃)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
39378369
品番
HGOB2010-PN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥12,380
この商品は
17
種類から選べます
他の種類を見る
刃数
2
刃長(mm)
2.5
材質
超硬
全長(mm)
50
トラスコ品番
424-3251
シャンク径(Φmm)
4
刃径(Φmm)
1
表面処理
PNコーティング
ボール半径R(mm)
0.5
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
39378369
HGOB2010-PN
40871975
HGOB2010-PN
エポック パナシア ボールエンドミル
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
1本
¥
8,198
税込
¥
9,018
注文コードが変更になりました