※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エポックパナシアボールエンドミル(2枚刃)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード39378423 品番HGOB2040-PN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥13,920
この商品は17種類から選べます 他の種類を見る
刃数2 刃長(mm)8 材質超硬 全長(mm)70 トラスコ品番424-3315 シャンク径(Φmm)6 刃径(Φmm)4 表面処理PNコーティング ボール半径R(mm)2

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
39378423 HGOB2040-PN 40872036 HGOB2040-PN エポック パナシア ボールエンドミル MOLDINO(旧:三菱日立ツール) エポック パナシア ボールエンドミル MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 1本 8,898 税込9,788 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする