※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の エンドミル
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の 超硬エンドミル
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の ボール超硬エンドミル
エポックパナシアボールエンドミル(2枚刃)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
39378466
品番
HGOB2100-PN
在庫数量:残り4点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥27,540
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
アウトレット
¥17,980
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
17
種類から選べます
他の種類を見る
刃数
2
刃長(mm)
18
材質
超硬
全長(mm)
100
トラスコ品番
424-3358
シャンク径(Φmm)
10
刃径(Φmm)
10
表面処理
PNコーティング
ボール半径R(mm)
5