※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の エンドミル
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の 超硬エンドミル
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の スクエア超硬エンドミル
エポックパナシアスクエア(2枚刃・4枚刃)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
0.3
刃長(mm)
0.6
刃数
2
注文コード
39378518
品番
HGOS2003-PN
参考基準価格(税別)
¥10,280
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
この商品は
刃径・刃長・刃数
など
33
種類から選べます
他の種類を見る
驚異の耐密着性と耐摩耗性のPNコートで幅広い被削材の加工が可能です。
刃数
2
刃長(mm)
0.6
材質
超硬合金
全長(mm)
40
トラスコ品番
429-1697
シャンク径(Φmm)
4
刃径(Φmm)
0.3
表面処理
PNコート