※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エポックパナシアスクエア(2枚刃・4枚刃)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 刃径(Φmm)1 刃長(mm)2 刃数2 注文コード39378579 品番HGOS2010-PN
参考基準価格(税別)¥8,140 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498
この商品は刃径・刃長・刃数など33種類から選べます 他の種類を見る

驚異の耐密着性と耐摩耗性のPNコートで幅広い被削材の加工が可能です。

刃数2 刃長(mm)2 材質超硬合金 全長(mm)40 トラスコ品番429-1760 シャンク径(Φmm)4 刃径(Φmm)1 表面処理PNコート

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする