※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユニオンツール
ユニオンツールの エンドミル
ユニオンツールの 超硬エンドミル
ユニオンツールの ボール超硬エンドミル
HMコート超硬高硬度用ロングネックボールエンドミル
(1件のレビュー)
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
3
刃長(mm)
2.4
全長(mm)
70
注文コード
39378753
品番
HSLB2030200
参考基準価格(税別)
¥4,470
販売価格(税込)
¥2,361
販売価格(税別)
¥
2,146
バスケットに入れる
この商品は
刃径・刃長・全長
など
442
種類から選べます
他の種類を見る
銅〜70HRCの高硬度材の幅広い被削材に対応
材質
超微粒子超硬合金(スーパーMG)
表面処理
HARDMAX
刃数
2
刃径(Φmm)
3
刃長(mm)
2.4
全長(mm)
70
シャンク径(Φmm)
6
用途
焼き入れ鋼用
トラスコ品番
374-4795
質量(g)
884
コーナーR(mm)
1.5
RoHS指令(10物質対応)
対応