※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
エポックパナシアスクエア(2枚刃・4枚刃)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1本
刃数
4
注文コード
39378825
品番
HGOS4200-PN
参考基準価格(税別)
¥88,270
販売価格(税込)
¥61,578
販売価格(税別)
¥
55,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径・刃長・刃数
など
33
種類から選べます
他の種類を見る
驚異の耐密着性と耐摩耗性のPNコートで幅広い被削材の加工が可能です。
刃数
4
刃長(mm)
40
材質
超硬合金
全長(mm)
125
トラスコ品番
429-2065
シャンク径(Φmm)
20
刃径(Φmm)
20
表面処理
PNコート