※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HMコート超硬高硬度用ロングネックボールエンドミル

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 刃径(Φmm)4 刃長(mm)3.2 全長(mm)70 注文コード39378893 品番HSLB2040100
参考基準価格(税別)¥3,560 販売価格(税込) ¥1,880
販売価格(税別)
1,709
この商品は刃径・刃長・全長など442種類から選べます 他の種類を見る

銅〜70HRCの高硬度材の幅広い被削材に対応

材質超微粒子超硬合金(スーパーMG) 表面処理HARDMAX 刃数2 刃径(Φmm)4 刃長(mm)3.2 全長(mm)70 シャンク径(Φmm)6 用途焼き入れ鋼用 トラスコ品番374-4825 質量(g)884 コーナーR(mm)2 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39378972
2024-02-01
用途:
部品加工に

いつも購入していたところよりも安価で入手できました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする