ハイ・トルク・チャックHTC

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39379044 品番 HTC-JD-FC030-04-85-1-0-A
参考基準価格(税別)¥82,800 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980
把握径(Φmm)4 シャンクBT30 トラスコ品番114-7019 質量(kg)0.6 首下長(mm)85 刃具調整量(mm)12 首下径(Φmm)12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする