ハイ・トルク・チャックHTC

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39379069 品番 HTC-JD-FC030-06-85-1-0-A
参考基準価格(税別)¥82,800 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980
把握径(Φmm)6 シャンクBT30 トラスコ品番114-7022 質量(kg)0.7 首下長(mm)85 刃具調整量(mm)10 首下径(Φmm)14

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする