マパール
マパールの ツーリング
マパールの コレット
マパールの スプリングコレット
ハイ・トルク・チャックHTC
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全22種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39379096
品番
HTC-JD-FC030-12-85-1-0-A
参考基準価格(税別)
¥82,800
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
把握径(Φmm)
12
シャンク
BT30
トラスコ品番
114-7025
質量(kg)
0.7
首下長(mm)
85
刃具調整量(mm)
10
首下径(Φmm)
20