マパール
マパールの ツーリング
マパールの コレット
マパールの スプリングコレット
ハイ・トルク・チャックHTC
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全22種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39379175
品番
HTC-JD-FC040-06-120-3-0-A
参考基準価格(税別)
¥77,600
販売価格(税込)
¥64,878
販売価格(税別)
¥
58,980
バスケットに入れる
把握径(Φmm)
6
シャンク
BT40
トラスコ品番
114-7038
質量(kg)
1.4
首下長(mm)
120
刃具調整量(mm)
10
首下径(Φmm)
12