ハイ・トルク・チャックHTC

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39379218 品番 HTC-JD-FC040-14-120-3-0-A
参考基準価格(税別)¥77,600 販売価格(税込) ¥64,878
販売価格(税別)
58,980
把握径(Φmm)14 シャンクBT40 トラスコ品番114-7042 質量(kg)1.5 首下長(mm)120 刃具調整量(mm)10 首下径(Φmm)22

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする