日本マタイ
日本マタイの フレコンバック、モッコ
日本マタイの フレコンバック
日本マタイの フレコンバック丸型
フレキシブルコンテナバッグ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
39379254
品番
I-3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
内容物をフォークリフトで吊り上げ、そのまま倉庫などに貯蔵することができます。
高さ(mm)
1070
材質
PP
用途
原料、食品など輸送袋として。
仕様
排出口:あり、ラミネート:あり
トラスコ品番
116-1008
質量(kg)
2.8
投入口寸法(径×高さ)(mm)
Φ500×590
外径(mm)
1100
最大充填質量(kg)
1000
排出口寸法(径×高さ)(mm)
500×580