3/22より値下げ!現場を応援

J20009NE 強力型ペンチ KLEIN TOOLS 39379306 J20009NE 強力型ペンチ KLEIN TOOLS 39379306 J20009NE 強力型ペンチ KLEIN TOOLS 39379306

強力型ペンチ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 39379306 品番 J20009NE
参考基準価格(税別)¥20,150 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別) 値下げ
12,980

偏芯デザインのため軽い力でご使用いただけます。ACSR、ネジ、釘、およびほとんどの硬化ワイヤの切断にご利用いただけます。耐久性に優れた高周波焼き入れ切断刃を採用しています。刃先が網目状に加工されているため、しっかりと掴むことができます。独特のハンドル弾性により、ワイヤ切断時の「跳ね返り」を吸収します。特許取得のJourneyman[[TM上]]ハンドルを採用しており、ツールの強度と耐久性を損なうことなく優れたグリップ力を実現しています。

用途
電線の切断に
ネジやくぎの切断に
硬線材(ACSR 等)の切断に
全長(mm)241.3 仕様圧着機能:なし、落下防止用ひも取付穴:なし トラスコ品番114-2869 材質特殊鋼、グリップ:コンフォート 質量(g)500 切断能力(Φmm) 鉄線2.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする