ペンチグリップ:コンフォート

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 39379324 品番 J2138NE
参考基準価格(税別)¥13,150 販売価格(税込) ¥9,348
販売価格(税別)
8,498

偏芯デザインのため軽い力でご使用いただけます。
耐久性に優れた高周波焼き入れ切断刃を採用しています。
刃先が網目状に加工された手いるため、しっかりと掴むことができます。
独特のハンドル弾性により、ワイヤ切断時の「跳ね返り」を吸収します。
特許取得のJourneyman[[TM上]]ハンドルを採用しており、ツールの強度と耐久性を損なうことなく優れたグリップ力を実現しています。

用途
電線の切断に
ネジやくぎの切断に
全長(mm)223.8 仕様圧着機能:無、落下防止用ひも取付穴:無 トラスコ品番114-2874 材質特殊鋼、グリップ:コンフォート 質量(g)439 切断能力(Φmm) 鉄線2.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする