※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
京セラ
ソリッドエンドミル(3ZFKS)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
外径Dc(Φmm)
12.0
6.0
7.0
8.0
10.0
12.0
シャンク径(Φmm)
12
6
8
10
12
刃長l(mm)
18
9
10.5
12
15
18
全長(mm)
75
50
60
70
75
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39379925
品番
3ZFKS120-180-12
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は17,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥16,840
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
外径Dc(Φmm)
12.0
刃長l(mm)
18
刃数Z
3
材質
超微粒子超硬
トラスコ品番
645-9111
刃数
3
全長(mm)
75
シャンク径(Φmm)
12
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。