谷テック
谷テックの カッター・メタルソー
谷テックの メタルソー
MSSメタルソー(ステンレス用)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
外径(Φmm)
250
刃厚(mm)
2
内径(Φmm)
32
注文コード
39380733
品番
M250X20X32X5
参考基準価格(税別)
¥29,000
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
外径・刃厚・内径
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
外径(Φmm)
250
内径(Φmm)
32
刃厚(mm)
2
トラスコ品番
244-3104
質量(kg)
0.8
材質
高速度工具鋼(SKH-51)
ピッチ(mm)
5
ピンホール芯間(mm)
50、45
ピンホール個数
2、2
ピンホール径(Φmm)
9、9
適合メーカー
高速電機・日立工機兼用